Eriks
EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6-G food grade natur 2000x1220x30 mm

  • ERIKS:12731888
Image 1
  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 730.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 675.41

-

2+

CHF 617.52

8.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
30 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G FG
Temperatur
von -30 bis 100 °C
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen