CHF 481.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 481.58 | - |
2+ | CHF 416.51 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G FG |
Temperatur | von -30 bis 100 °C |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |