EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6.6 X natur 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11624350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 235.15

-

1.093+

CHF 195.96

16.67%

1.639+

CHF 156.76

33.33%

2.732+

CHF 145.01

38.33%

3.825+

CHF 137.17

41.67%

5.464+

CHF 125.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6
Herstellungsmethode
Extrudiert