EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6.6 natur 3000x610x8 mm

  • ERIKS:11468789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 298.66

-

2+

CHF 276.26

7.50%

3+

CHF 238.93

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
610 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6
Herstellungsmethode
Extrudiert