CHF 639.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 691.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 639.51 | - |
2+ | CHF 584.69 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |