EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6.6 natur 1000x610x12 mm

  • ERIKS:11098083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 188.98

-

2+

CHF 151.18

20.00%

3+

CHF 139.85

26.00%

4+

CHF 132.29

30.00%

6+

CHF 120.95

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Dicke
12 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6
Herstellungsmethode
Extrudiert