CHF 251.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 251.04 | - |
2+ | CHF 200.83 | 20.00% |
3+ | CHF 185.77 | 26.00% |
4+ | CHF 175.73 | 30.00% |
5+ | CHF 160.67 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |