CHF 1'084.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'172.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 625 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |