EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6.6 GF30 schwarz 1000x625x50 mm

  • ERIKS:11476611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'654.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'869.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
50 mm
Länge
1000 mm
Breite
625 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6
Herstellungsmethode
Extrudiert