CHF 343.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 343.37 | - |
2+ | CHF 300.45 | 12.50% |
3+ | CHF 274.70 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 625 mm |
Material | PA 6.6 |
Material Qualität | Epramid 6.6 GF30 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |