EPRAMID

EPRAMID Platte PA 6.6 GF30 schwarz 1000x625x10 mm

  • ERIKS:11058338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 248.90

-

2+

CHF 230.24

7.50%

3+

CHF 217.79

12.50%

4+

CHF 199.12

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
1000 mm
Breite
625 mm
Material
PA 6.6
Material Qualität
Epramid 6.6 GF30
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6
Herstellungsmethode
Extrudiert