EPRAMID

EPRAMID Kunststoffplatte PA6 GF30 3000x500x50mm schwarz

  • ERIKS:14908391
Image 1
Herrvorragende Festigkeit und Steifigkeit bei geringer Wärmeausdehnung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6'204.90

-

10+

CHF 5'405.70

12.88%

15+

CHF 4'700.85

24.24%

25+

CHF 4'084.80

34.17%

50+

CHF 3'557.55

42.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
50 mm
Länge
3000 mm
Breite
500 mm
Toleranz
+0.5…2.5 mm
Dichte
1.36 g/cm³
Gewicht
68 kg/m²
Material
PA 6 GF30
Temperatur
von -30 bis 110 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 GF30
Herstellungsmethode
Extrudiert
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB