| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'266.14 | - |
10+ | CHF 1'103.06 | 12.88% |
15+ | CHF 959.23 | 24.24% |
25+ | CHF 833.52 | 34.17% |
50+ | CHF 725.93 | 42.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 500 mm |
Toleranz | +0.2…0.9 mm |
Dichte | 1.36 g/cm³ |
Gewicht | 20.4 kg/m² |
Material | PA 6 GF30 |
Temperatur | von -30 bis 110 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 GF30 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |