EPRAMID

EPRAMID Kunststoffplatte PA6 G + Trockenschmierung 2000x1000x70 grün

  • ERIKS:14908414
Image 1
Besonderer belastungsfähiger Werkstoff mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5'962.27

-

10+

CHF 5'176.14

13.19%

15+

CHF 4'504.83

24.44%

25+

CHF 3'895.35

34.67%

50+

CHF 3'391.87

43.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Dunkelgrün
Dicke
70 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Toleranz
+0.5…5 mm
Dichte
1.14 g/cm³
Gewicht
159.6 kg/m²
Material
PA 6 G + Trockenschmierung
Temperatur
von -40 bis 110 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6 G
Herstellungsmethode
Gegossen
Beständigkeit Säuren
Unbeständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB