

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'160.00 | - |
10+ | CHF 1'875.20 | 13.19% |
15+ | CHF 1'632.00 | 24.44% |
25+ | CHF 1'411.20 | 34.67% |
50+ | CHF 1'228.80 | 43.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Dunkelgrün |
Dicke | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | +0.2…2.5 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Gewicht | 57 kg/m² |
Material | PA 6 G + Trockenschmierung |
Temperatur | von -40 bis 110 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |