

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7'586.05 | - |
10+ | CHF 5'596.55 | 26.23% |
15+ | CHF 4'705.60 | 37.97% |
25+ | CHF 4'160.65 | 45.15% |
50+ | CHF 3'676.25 | 51.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | +0.7…7 mm |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Gewicht | 161 kg/m² |
Material | PA 6 G |
Temperatur | von -40 bis 90 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |