

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'998.90 | - |
10+ | CHF 3'687.90 | 26.23% |
15+ | CHF 3'100.80 | 37.97% |
25+ | CHF 2'741.70 | 45.15% |
50+ | CHF 2'422.50 | 51.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 45 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | +0.5…5 mm |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Gewicht | 103.5 kg/m² |
Material | PA 6 G |
Temperatur | von -40 bis 90 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |