

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 957.00 | - |
10+ | CHF 831.79 | 13.08% |
15+ | CHF 723.33 | 24.42% |
25+ | CHF 628.43 | 34.33% |
50+ | CHF 544.69 | 43.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Hellgrün |
Dicke | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 500 mm |
Toleranz | +0.3…1.5 mm |
Dichte | 1.12 g/cm³ |
Gewicht | 13.44 kg/m² |
Material | PA 6.6 + Trockenschmierung |
Temperatur | von -30 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |