

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 812.98 | - |
10+ | CHF 706.80 | 13.06% |
15+ | CHF 613.80 | 24.50% |
25+ | CHF 535.52 | 34.13% |
50+ | CHF 463.45 | 42.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 620 mm |
Toleranz | +0.2…0.9 mm |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Gewicht | 14.26 kg/m² |
Material | PA 6.6 Mo |
Temperatur | von -30 bis 95 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 MO |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |