EPRAMID

EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 GF30 3000x620x30mm schwarz

  • ERIKS:14908429
Image 1
Im Vergleich zu PA6 GF30 noch bessere Festigkeit und geringerer Wärmausdehnung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5'614.22

-

10+

CHF 4'787.64

14.72%

15+

CHF 4'243.40

24.42%

25+

CHF 3'695.08

34.18%

50+

CHF 3'216.31

42.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
30 mm
Länge
3000 mm
Breite
620 mm
Toleranz
+0.5…2.5 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Gewicht
75.33 kg/m²
Material
PA 6.6 GF30
Temperatur
von -20 bis 120 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6 GF30
Herstellungsmethode
Extrudiert
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB