EPRAMID

EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 GF30 3000x620x25mm schwarz

  • ERIKS:14908428
Image 1
Im Vergleich zu PA6 GF30 noch bessere Festigkeit und geringerer Wärmausdehnung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'880.89

-

10+

CHF 4'162.28

14.72%

15+

CHF 3'689.13

24.42%

25+

CHF 3'212.42

34.18%

50+

CHF 2'796.20

42.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Schwarz
Dicke
25 mm
Länge
3000 mm
Breite
620 mm
Toleranz
+0.3…1.5 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Gewicht
62.775 kg/m²
Material
PA 6.6 GF30
Temperatur
von -20 bis 120 °C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epramid 6.6 GF30
Herstellungsmethode
Extrudiert
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB