

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'304.59 | - |
10+ | CHF 4'617.17 | 12.96% |
15+ | CHF 4'015.68 | 24.30% |
25+ | CHF 3'545.94 | 33.15% |
50+ | CHF 3'047.56 | 42.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 620 mm |
Toleranz | +0.5…2.5 mm |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Gewicht | 106.95 kg/m² |
Material | PA 6.6 |
Temperatur | von -30 bis 95 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6.6 |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | V-2 |