

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'816.01 | - |
10+ | CHF 1'568.96 | 13.60% |
15+ | CHF 1'370.03 | 24.56% |
25+ | CHF 1'193.56 | 34.28% |
50+ | CHF 1'071.64 | 40.99% |
75+ | CHF 1'026.72 | 43.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Dicke | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 620 mm |
Toleranz | +0.5...+2.5 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |