

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 620 mm |
Toleranz | +0.3…1.5 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Gewicht | 42.408 kg/m² |
Material | PA6 |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |