

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 400.16 | - |
10+ | CHF 345.72 | 13.60% |
15+ | CHF 301.89 | 24.56% |
25+ | CHF 263.00 | 34.28% |
50+ | CHF 236.14 | 40.99% |
75+ | CHF 226.24 | 43.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | -0.25…0.25 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Gewicht | 13.68 kg/m² |
Material | PA6 |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |