

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.67 | - |
10+ | CHF 127.92 | 12.78% |
15+ | CHF 111.42 | 24.03% |
25+ | CHF 96.95 | 33.90% |
50+ | CHF 84.52 | 42.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | -0.15…0.15 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Gewicht | 4.56 kg/m² |
Material | PA6 |
Temperatur | von -40 bis 85 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |