EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 8mm

  • ERIKS:14884986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.68

-

500+

CHF 0.55

17.85%

1000+

CHF 0.52

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
8 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm