EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 4mm

  • ERIKS:14884983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.41inkl. MwSt

364 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.38

-

500+

CHF 0.31

18.15%

1000+

CHF 0.30

22.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
4 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm