EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 3mm

  • ERIKS:14884982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.39inkl. MwSt

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.36

-

500+

CHF 0.30

17.13%

1000+

CHF 0.28

22.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
3 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm