EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 25mm

  • ERIKS:14884993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.93

-

500+

CHF 5.71

17.58%

1000+

CHF 5.37

22.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
25 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm