EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 20mm

  • ERIKS:14884992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.94

-

500+

CHF 3.25

17.64%

1000+

CHF 3.05

22.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
20 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm