EPRAMID

EPRAMID Kunststoff-Kugel PA6.6 weiss Ø 10mm

  • ERIKS:14884987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.12inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.04

-

500+

CHF 0.86

17.75%

1000+

CHF 0.81

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Außendurchmesser
10 mm
Handelsmarke
Epramid
Material Qualität
PA 6.6
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm