EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø60/40x1000 mm

  • ERIKS:10034707
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.66

-

4+

CHF 34.72

16.67%

8+

CHF 27.77

33.33%

15+

CHF 25.69

38.33%

23+

CHF 24.30

41.67%

30+

CHF 22.22

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Gewicht pro Meter
2.1 kg
Toleranz
+0.8...+2.5 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6