EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø30/20x3000 mm

  • ERIKS:11259189
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.52

-

4+

CHF 35.43

16.67%

8+

CHF 28.34

33.33%

16+

CHF 26.22

38.33%

23+

CHF 24.80

41.67%

31+

CHF 22.68

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
3000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6