EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø30/20x1000 mm

  • ERIKS:10034695
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.17

-

12+

CHF 11.81

16.67%

23+

CHF 9.45

33.33%

46+

CHF 8.74

38.33%

69+

CHF 8.27

41.67%

92+

CHF 7.56

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6