EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø30/15x1000 mm

  • ERIKS:10034694
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.19

-

11+

CHF 12.66

16.67%

21+

CHF 10.12

33.33%

41+

CHF 9.36

38.33%

61+

CHF 8.86

41.67%

81+

CHF 8.10

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Gewicht pro Meter
0.7 kg
Toleranz
+0.4...+1.1 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6