EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø20/10x3000 mm

  • ERIKS:11259190
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.64/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 32.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.94Mindestbestellmenge: 0.94

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.63

-

6.58+

CHF 24.70

16.67%

12.22+

CHF 19.76

33.33%

24.44+

CHF 18.27

38.33%

36.66+

CHF 17.29

41.67%

47.94+

CHF 15.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
10 mm
Länge
3000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6