

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.40 | - |
10+ | CHF 322.81 | 26.87% |
15+ | CHF 260.78 | 40.92% |
25+ | CHF 246.50 | 44.15% |
50+ | CHF 235.52 | 46.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
Länge | 3000 mm |
Hohler Kern | Ja |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |