Eriks
EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 G-Oil (guss, Öl gefüllt) dunkelgrün ø110/70x2000 mm

  • ERIKS:10034771
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Dunkelgrün
Außendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Ja
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid G-Oil
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G