Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Ja |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid G-MO |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |