Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |