EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 G (guss) natur ø150/120x1000 mm

  • ERIKS:11065339
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Ja
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G