EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 G (guss) natur ø100/70x1000 mm

  • ERIKS:11466126
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.67/ Meterexkl. MwSt

CHF 118.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.67

-

2+

CHF 91.39

16.67%

3+

CHF 73.11

33.33%

6+

CHF 67.63

38.33%

9+

CHF 63.97

41.67%

12+

CHF 58.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G