EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 G (guss) natur ø100/50x2000 mm

  • ERIKS:11466123
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Material
PA 6 G
Material Qualität
Epramid 6 G
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Handelsmarke
Epramid 6 G