

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 207.75 | - |
10+ | CHF 153.75 | 25.99% |
15+ | CHF 127.00 | 38.87% |
25+ | CHF 118.75 | 42.84% |
50+ | CHF 112.75 | 45.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Innendurchmesser | 50 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +0.8…2.5 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |