

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 734.45 | - |
10+ | CHF 537.14 | 26.87% |
15+ | CHF 433.91 | 40.92% |
25+ | CHF 410.16 | 44.15% |
50+ | CHF 391.89 | 46.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Innendurchmesser | 80 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +1.2…3.6 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |