EPRAMID

EPRAMID Folie PA6 2000x1000x0.5 natur

  • ERIKS:14908379
Image 1
Konstruktionsverkstoff mit hoher Festigkeit und Schlagzähigkeit
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.35

-

10+

CHF 45.61

12.87%

15+

CHF 42.02

19.73%

25+

CHF 38.74

26.00%

50+

CHF 34.78

33.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Material
PA6
Handelsmarke
Epramid 6
Dicke
0.5 mm
Breite
1000 mm
Farbe
Natur
Herstellungsmethode
Extrudiert
Temperatur
von -40 bis 90
Länge
2000 mm
Gewicht
1.14 kg
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Bedingt beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB