CHF 287.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAGRATE |
Maschenbreite | 20x20 |
Dicke | 30 mm |
Breite | 1000 mm |
Länge | 2000 mm |
Ausführung Laufboden | Offene Maschen |
Form | Gitter |
Handelsmarke | Epragrate GFK |
Gewicht | 18 kg/m² |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Material Qualität | Ortho FR |
Harz Qualität | Orthophthalsüare-Polyester |
Farbe | Grau |
Fläche | Grit micromesh |
Herstellungsmethode | Gegossen |