CHF 603.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 652.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAGRATE |
Maschenbreite | 38x38 |
Dicke | 38 mm |
Breite | 1226 mm |
Länge | 3666 mm |
Ausführung Laufboden | Offene Maschen |
Form | Gitter |
Handelsmarke | Epragrate GFK |
Gewicht | 18.5 kg/m² |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Material Qualität | ISO FR |
Harz Qualität | Isophthalsäure polyester |
Farbe | Grün |
Fläche | besandete Stege |
Herstellungsmethode | Gegossen |