EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Klar ∅50 x ∅46 x 2000mm

  • ERIKS:11330905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

4+

CHF 24.92

16.67%

8+

CHF 19.93

33.33%

15+

CHF 18.44

38.33%

23+

CHF 17.44

41.67%

30+

CHF 15.95

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
46 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA